※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674753 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674753

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674753 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径(A)65×32 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 種別SCH10SCH 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 質量(kg)1.03 種類溶接式管継手 寸法C(mm)76.2 厚さT(mm)3.0 寸法M(mm)57.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする