※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674771
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
2-1/2×2
種別
SCH10SCH
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
径違いチーズ
質量(kg)
1.03
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.0
寸法M(mm)
66.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
70.3
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材