※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674796 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674796

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674796 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)80×50 呼び径(B)3×2 種別SCH10SCH 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 質量(kg)1.35 種類溶接式管継手 寸法C(mm)85.7 厚さT(mm)3.0 寸法M(mm)73.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)83.1 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする