※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674832 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674832

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674832 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 種別SCH10SCH 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 質量(kg)2.12 種類溶接式管継手 寸法C(mm)104.8 厚さT(mm)3.0 寸法M(mm)98.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)108.3 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする