※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674884
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
呼び厚さ
SCH10SCH
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.125
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
2.8
外径D1(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ID(Φmm)
37.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材