※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 34674911 RC 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 34674911

溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674911 品番 RC
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外径、内径寸法は大口径側を表示しています。

呼び径(A)40×25 呼び径(B)1-1/2×1 呼び厚さSCH10SCH 種別SCH10 材質SUS304W 形状同心レジューサー 質量(kg)0.188 種類溶接式管継手 寸法H(mm)63.5 厚さT(mm)2.8 外径D1(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ID(Φmm)43.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34674936
2017-05-06
用途:
排気マニホールドの作成
個人のお客様

比較的購入しやすい価格で使いやすい
薄肉のSCH5SやSU管継手の取り扱いがあると良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする