TANAKA(田中インポートグループ)
ドリル研磨機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
先端角(°)
160~190(薄板ローソク・鉄骨)
160~190(薄板ローソク・鉄骨)
160~190(薄板ローソク・鉄骨)
90~140
90~140(円スイ型)
90~140(円スイ型)/180(薄板ローソク)
トラスコ品番
555-0685
557-5189
557-5182
555-0676
555-0681
555-0685
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34675150
品番
4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。
ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。
セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途
NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。
トラスコ品番
555-0685
材質
金属製コレット、CBN砥石
幅(mm)
360
粒度
100
寸法(mm)
12.1~32.0(研磨可能)
高さ(mm)
250
出力(W)
250
奥行(mm)
280
電源(V)
100
先端角(°)
160~190(薄板ローソク・鉄骨)
電源コード(m)
1.5
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
4800(50Hz/60Hz)
注意
※ドリル材質と砥石の種類に注意して下さい。標準仕様はCBN砥石(ハイス専用)が付属しております。超硬ドリル研磨の際はダイヤモンド砥石(超硬専用)をご購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません