曜日別特売
PA2-060-009-S2 DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34675649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
減速比1/9
トラスコ品番550-3499
550-3499
550-3513
550-1948
549-8773
550-3545
550-0335
549-8743
550-1931
550-3447
549-8761
550-3443
550-5103
550-5114
550-1937
550-5032
550-0310
550-1876
550-5042
549-8797
550-1907
549-7219
549-8804
550-3490
550-3503
550-1888
550-1893
550-3522
550-3548
549-7207
550-0302
549-8754
550-5106
550-3445
550-0360
550-5093
549-8776
550-5081
550-0329
550-5039
550-3547
550-5085
550-0283
549-8723
550-3521
550-3483
550-0385
550-0299
550-3516
550-1915
549-8746
550-5056
550-5028
550-0370
550-0289
549-8760
550-0340
550-0377
550-5072
550-1945
550-3541
549-8710
550-1928
550-3452
550-5067
550-3488
550-0384
550-0361
549-8750
549-8757
550-1894
550-1959
550-3535
550-3519
550-3455
549-8709
550-1904
550-1935
550-5024
550-5098
549-8787
550-3534
550-1891
550-5061
550-0319
549-8727
内容量1台注文コード34675649品番PA2-060-009-S2
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3~100)の減速比があります。

用途
各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。
付属品キー材トラスコ品番550-3499材質減速比1/9許容トルク(N・m)24回転速度(min-1[r.p.m])【入力】4000最大許容ラジアル荷重(N)1150許容スラスト荷重(N)575無負荷回転トルク(N・m)0.1バックラッシュ≦ 7(arcmin)モーメント(N・m)【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】12ねじり剛性(Nm/arc.min.)2.2
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする