曜日別特売
20R 簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS 34675742

簡易丸型マグネットホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
吸着力(N)19
内容量1パック(4個)注文コード34675742品番20R
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。

用途
鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
吸着力(N)19寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×4付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石質量(g)6磁束密度0.114T内径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34675776
2021-04-04
用途: シールバスケットの安定

程よい吸着力で安定と取り外しのバランスが想定通りでした。

対象商品 : 34675776
2016-12-01
用途: 装置の固定
建設業・工事業

吸着力はかなり良い。ねじのサイズがいろいろあるともっといいと思う。

対象商品 : 34675742
2014-05-13
用途: ホワイトボード用マグネットアクセサリー

サイズの割に吸引力があります。ホワイトボードに紙を止めるのには十分です。

対象商品 : 34675751
2013-02-12
用途: POPの固定

同金額の磁石に比べ、コストパフォーマンスが高く、ホルダーが磁力を集中させるため貼り付け強度も高い。ホルダーにスポンジ入り両面テープがついているため、別途手配・準備する必要もなく、またテープの強度も高い。POP固定などの使用に価格・スペックともに理想の品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする