降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675812 品番 NTB-300D-CC
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。

入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 保護機能安全ブレーカー15A 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 トラスコ品番337-7342 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする