マルチリフレクターヘッドランプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675882 品番 FB03
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ
車検対応

適合
HONDA
CB400 FOUR、CB400 SUPER FOUR Version S、CB400 SUPER FOUR(〜03.12.18)、VTR250、HORNET250(〜05.9.28)
KAWASAKI
ZEPHYR750、ZEPHYR400、ZEPHYRX(カイ)、BALIUS,BALIUS-U、ZRX-U、ZR-7
タイプ丸型 リフレクター:クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 寸法(mm)Φ180(取付専用リム付) 付属品H4U(14-0260U)
注意
※適合車種に記載された一部の車種については、年式によりヘッドランプ寸法が違う場合があります。メーカーサイト記載の適合車種情報や、「ヘッドランプ寸法図」にてサイズをご確認ください。
※製造ロットにより品質に差がありますが、品質には問題ございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675907
2019-06-14
用途:
純正ライトとの交換
その他業種

適用車種用のライトだっことから、取り付けはスムーズに出来ました。純正ライトと異なり、雰囲気が大きく変わり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする