STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
STANLEY(スタンレー電気)の ヘッドライト
マルチリフレクターヘッドランプ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34675907
品番
FB05
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ
車検対応
適合
KAWASAKI
ZRX 1200R、ZRX1100R、ZRX400、GPZ900R、GPZ750R
タイプ
角型
色
リフレクター:クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
寸法(mm)
142×200(取付専用リム付)
付属品
H4U(14-0260U)
注意
※適合車種に記載された一部の車種については、年式によりヘッドランプ寸法が違う場合があります。メーカーサイト記載の適合車種情報や、「ヘッドランプ寸法図」にてサイズをご確認ください。
※製造ロットにより品質に差がありますが、品質には問題ございません。