358BFクロ レターファイル キングジム タテ型 2穴 100枚収納 黒色  1冊 34676144

レターファイル

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34676144 品番 358BFクロ
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

軽量でシンプルなレターファイル。
表紙は耐久性・自立性に優れた貼り表紙。
グリーン購入法適合品。

サイズA4タテ 材質表紙/オレフィン素材貼、とじ具/樹脂 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類レターファイル 背幅(mm)25 穴数2穴 とじ厚(mm)10 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8831-38 収納枚数(枚)100 とじ具の種類レター式 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34676135
2022-09-20
用途:
図面作成のファイリング
上野チエン株式会社 様

表紙の厚みがよいので保管に適している
ファイルするのに無駄がない

対象商品:
34676126
2020-02-01
用途:
機械設備の完成図書
株式会社阪口メンテナンス 様

少ない資料の時は最適
見た感じしっかりした作りで上等に見える

対象商品:
34676126
2018-04-16
用途:
書類関係の保管用に購入しました。
建設業・工事業

綺麗なブルーで色合いも良く、硬さもしっかりしていて手触りもとても良いです。弊社の定番のファイルにしようと思います。

対象商品:
34676126
2018-03-08
用途:
事務用
建設業・工事業

表示の見方を勘違いしたせいか、思ったより幅が狭かったが、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする