46 スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34676677

スーパーハイランド SE-P

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
粘度ISO VG46
ISO VG46
144
ISO VG56
ISO VG68
34.0(40℃)、 6.43(100℃)
43.5(40℃)、 7.21(100℃)
55.8(400℃) 8.29(100℃)
66.7(40℃)、 9.18(100℃)
内容量1缶(20L)注文コード34676677品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。

用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応粘度ISO VG46適合範囲油圧機器(ASTM)L0.5容量(L)20引火点(℃)264流動点(℃)-30動粘度(mm2/s)43.5(40℃)/7.21(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg粘度指数128銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.852酸価(mgKOH/g)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: EPCオイルに使用
製造業

EPCに使用しているオイルの硬度が適正だった為に購入。値段が安価だった事と有名メーカーだったので品質面に安心感がある。

対象商品 : 34676677
2023-04-07
用途: 機械のメンテナンス作業時 (油圧オイル補充)
農・林・水産業

とても良い商品だと思います。使いやすい油圧オイルです。

対象商品 : 49445113
2018-06-03
用途: クボタのトラクターオイルとして使用
サービス業

クボタのトラクターのギヤオイルスーパーUDTちょして使用しています。コスパで満足しています。

対象商品 : 34676677
2016-11-29
用途: 油圧機器のオイルとして
有限会社藤正鉄工

いつも使用してますので特段の意見はありません。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする