LS-H アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34678104

アンチラストテラミ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可着日指定地域運賃
引火点(℃)95(PM)
内容量1缶(20L)注文コード34678104品番LS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。

種別溶剤希釈形長期さび止め油JIS分類NP-3引火点(℃)95(PM)塩水噴霧48時間以上膜厚(μm)4.5仕様溶剤希釈形・非バリウム系長期さび止め油使用方法浸せき、スプレー、はけ塗りなどL4.0(ASTM)容量(L)20JIS規格NP3-2該当有効期間さび止め(屋内目安)/6ヶ月危険等級動粘度(mm2/s)12.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.85試験項目湿潤試験(JISK2246)h/1200以上、塩水噴霧試験(JISK2246)h/48以上危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする