マルティノックグリース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 34678253 品番 2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。

仕様
ジャバラ
石けん基/リチウム
茶褐色 使用温度範囲(℃)-20〜125 JIS規格JIS K2220 転がり軸受グリース1種2号 滴点(℃)212 動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 ちょう度2号 キャップ色 混和ちょう度278(25℃、60回混和) 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性機械安定性、酸化安定性、耐水性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34678244
2017-02-01
用途:
作業車両、農業機械等のベアリングなど
農・林・水産業

思った以上に柔らかい、あまりにも種類が多くて機械等に合ったものかと思いながら使用しています。価格敵には申し分ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
1本ずつのばら売りはないのですか?
回答:
弊社での取り扱いは、20本入り、もしくは缶入りのみとなっております。
1人が参考にしています
2011-10-31

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする