※使用例

布製図面袋 ファスナー式2穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34679032 品番 セ-FZ119
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。

サイズA4(外寸) 穴径(Φmm)6 穴数2 仕様面ファスナー式 寸法(縦×横)(mm)297×210 マチ(mm)50
注意
※写真は使用例です。ファイルは付属していません。
※A4サイズの綴り込み表紙に閉じられるように、外寸法がA4サイズになっておりますので、A4サイズの書類は収容できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00372182
2023-09-30
用途:
製本時の図面袋として使用
建設業・工事業

報告書等の巻末に綴じ、大判の図面を折って入れて納めています。
コクヨのしか使っておりませんので、今度は他社のを使ってみたいと思います。
他の通販と比較してモノタロウさんのは少し高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする