※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスカットチェーン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 線径d(Φmm)2 注文コード34679531 品番2mm×30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径d・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

SUS304。錆び難い。強い。

線径(Φmm)2.0 線径d(Φmm)2 トラスコ品番211-4879 全長(m)30 取付穴径P(mm)12 参考使用荷重(kN)0.29 リンク内幅W(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34679531 2mm×30m 37140521 2-A ステンレスチェーン 水本機械製作所 ステンレスチェーン 水本機械製作所 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05839251
2020-02-28
用途:
船アンカーの付根部のロープ切れ防止に使用
農・林・水産業

しなやかで使いやすい(リング同士の滑りが良い)
2.5〜3mの長さが希望

対象商品:
05839251
2016-04-18
用途:
現場環境整備
電気・ガス・熱供給・水道業

作業場出入口に使用しました。発注する際に5mmと6mmで悩んだが、6mmはちょっと太かった。

対象商品:
05839251
2017-02-04
用途:
小型船舶のアンカーチェーン
有限会社木下建設 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できます、配送も迅速で大変助かりました。

対象商品:
05839197
2016-06-14
用途:
部材

コスト的にも問題なく満足です。納期も問題なし!

対象商品:
05839206
2013-09-12
用途:
駐車場のバリカーどうしをつなぐ。

堅牢なつくりで 長持ちしそうです 同時に購入したジョイント金具が サイズを調べて買ったはずなのに 誤って少し小さめのを買ってしまいました。
このチェーンに対応する ジョイント金具類を表示していただければ 便利かなと 思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05839224
2013-11-21
用途:
会社の工事
建設業・工事業

購入の際、注文コード37136057のチェーンと同じものか問い合わせをしました。
30mも要らなかったので。
同じものと分かって購入したのですが、こういう事も明記しておいてくれればいいのにと思いました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
申し訳ありませんが、オリジナルブランド、ノーブランドで販売されている商品のメーカー名は公表しておりません。なにとぞご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする