サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
段付テーパースリムトーションビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
34679617
品番
BTB-2085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途
建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
トラスコ品番
327-0866
全長(mm)
85
質量(g)
34
種類
スリムトーション、段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭