純正より硬くて伸びがない。現在毎日34℃前後の気温が続く中、冬の気温で触ったような感触。
あとツヤツヤしていて憶測だけど天然ゴムとかじゃなくシリコン系な気がする純正だと保護の粉みたいなのが付着してるがこれには一切ない。
あとは使用後数年経ってどうなるか
ネット上の価格では、勝負にならないくらいの差があるけれど、
再作業の恐怖から、この商品を選択しました。
価格とのバランスが選択の決め手です。
保守的で、なんの意味を持たないかもしれませんが、
黒色=安心できる気がします。
ACの修理の時に必ず、使用します。オーリング交換でガス漏れ防げます。
よかったです。
ガス漏れを探すために配管のОリングの再使用ができないために購入エアコンメーカー
不明の為2社ほど購入。
ちょうどよいサイズが揃っている。
補給するための品番かサイズが書いてあるともっと良い
1昨年にエアコン故障で昨年はエアコン無しで暑い夏を乗り切りましたが今年は春先から修理をしていましたがネットで安いグリーンのOリングセットで何度交換しても真空保持が出来ずに今回こちらモノタロウさんよりノーブランドのOリングを購入して早速交換しました。結果は真空保持ができてよかったのですがOリングの材質が硬くて取り扱いが容易ではない点と使えるサイズが少ない余分なサイズが多すぎる点です。
エアコンの配管修理に大変便利です。私が今回修理した範囲のパイプはこのセットで賄えました。