エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ! ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
R12対応の記載はありましたが、材質がNBRかH-NBRの記載があれば、よかったと思います。
コンプレッサー交換の為、購入しました。コンプレッサーL・H配管、配管継手のOリングのサイズ、バルブL・Hも取り外した物と同じで良かったです。
古い車のエアコンガス漏れ修理に購入しました、Oリングの点数からすると割高な気がします。(他店では千円以下でした。)バルブコアはなぜ3個?