クーラーOリング

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合R134 タイプデンソー・ゼクセル新型 主な適合純正品番949142-0030 注文コード34679766 品番DZ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合・タイプ・主な適合純正品番など40種類から選べます 他の種類を見る

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

内径(Φmm)13.8 外径(Φmm)19 線径(Φmm)2.4 サイズ(Φmm)13.8 適合R134 主な適合純正品番949142-0030 タイプデンソー・ゼクセル新型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
車のエアコン修理

車のエアコンが冷えなくなり調べたところエキパンよりガス漏れを発見、同サイズのOリングに交換しました、交換後。問題なくガス漏れは止まりましたが、交換したOリングは4サイズ、必要個数は全て1個でしたので10個での販売は多すぎます、せめて半分の5個組での販売程度なら助かります。

2025-07-02
用途:
エアコンの配管
サービス業

エアコンガスが漏れていた配管パイプに交換使用、交換後は完治

対象商品:
34680064
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
34679741
2022-08-09
用途:
カークーラー修理

一般的なゴム製Oリングと違いR134aガス対応なので安心して使えます。
又、純正部品より安くて良いです。

対象商品:
34679741
2021-07-19
用途:
クーラー配管のOリング交換

トヨタ車のr134a配管に、使いました。太さがあり、密閉性が高そうで、良いです。

対象商品:
34679811
2021-07-04
用途:
自動車整備

旧車のエアコン修理に使いました。サイズが明記されているので選定しやすくて良いです。

対象商品:
34679881
2020-05-09
用途:
カークーラーコンプレッサーのホースジョイントのシールに使用

交換後漏れも無く、満足しています。サイズ表記も適切で、サイズを選ぶのに助かりました。

対象商品:
34679967
2019-11-10
用途:
エアコンガス漏れ

緑のオーリングセットではガス漏れが止りませんでしたが、R12ガス専用と言うことで、
コンプレッサーオイルとの相性も考えてこちらを購入させて貰いました、サイズの精度も
信用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする