DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232

 

DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
DMK-50 キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 34680232
モノタロウ

キーボックス ダイヤル式

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホルダー数50
内容量1台注文コード34680232品番DMK-50
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。

用途鍵の保管に。ホルダー数50付属品キーホルダー×50個、ハンガーフレーム×5連×4本・6連×5本、壁面用ネジ×3セット、シリンダーキー×2本、フレーム用インデックス×9セット材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※別途シリンダーキーは販売しておりませんので、鍵の紛失等十分お気を付け願います。
※ボックスの開閉時には、指詰め等注意してください。
※ボックスを壁面等に設置する場合は、ボックスの角等に当たってケガをしないよう十分配慮して設置してください。
※水のかかる場所や湿気の多い場所、屋外での使用は避けてください。錆等の原因になります。
※持ち運ぶ際は、必ず施錠してください。中の鍵が散乱して紛失や破損する可能性があります。
※汚れた場合は、柔らかい布等に中性洗剤等を薄めて湿らせ拭いてから、その後乾いた布等で乾拭きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 複数の人数での鍵出し入れの為ダイヤル式鍵収納
小林自動車サービス業

非常に良かった
使いやすい 2重ロック式なので安全出した

対象商品 : 34680223
2023-09-29
用途: 書棚などの鍵の管理
製造業

ダイヤルと鍵どちらのロックもかけられるタイプで、キーホルダーもついていて、これだけ買えば鍵の保管・整理ができるとても便利なセットでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34680223
2022-09-02
用途: コスパが良いです。

鍵とダイヤルどちらでも使えるので便利です。
価格も一番安くて助かりました。

対象商品 : 34680223
2024-03-16
用途: お店
建設業・工事業

思ったより大きい。いつも発送から到着までが遅すぎます。

対象商品 : 34680223
2021-11-15
用途: ユーザーでお使いの物のが壊れての対応に使用しています。
ユーテックサービス建設業・工事業

この価格帯でダイヤルと鍵の両方が機能しているのは他には無く、コンパクトで喜ばれる。

対象商品 : 34680223
2022-04-20
用途: 社有車のキー保管
株式会社エスケーエレクトロニクス製造業

電池式のプッシュキーキーボックスを使っていたが、接触が悪くなりプッシュキーの反応が無くなったり、電池の消耗が激しくなったりしたため、ダイヤル式キーボックスに買い替えをしました。購入したものは1回目ダイヤルキーの変更バーが動かない不具合がありましたが、すぐに交換に応じてもらえたため、2台目を使用しています。ダイヤルキーだと電池消耗もなく、簡単に設定ができるので役に立っています。ただ、ダイヤルキー設定についての説明書が入っていなかったので初見殺しかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34680232
2021-01-13
用途: 常時、鍵の保管
建設業・工事業

注文してすぐ届きました。急いでいたので助かりました。
ホームセンターに買いに行き商品を探すより便利に希望の商品が購入出来ました。
商品は、想像していたより本体が重たいですが、その分頑丈に鍵が守られます。
壁設置用の穴も開いていて、ネジも付属されています。
持ち運ばれない様に、壁に設置し、セキュリティー的に安心出来ます。
パスワード設定も簡単です。
かなりの本数の鍵が保管出来ますが、その分重たくなるので、取り付けた壁の厚みと付属の短い釘で重さに耐えれるのかだけは心配です。
やや満足というより、ほとんど満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34680223
2020-12-21
用途: キーボックス
医療法人仁恵会 じんけいクリニック医療・福祉・介護関連業

キーボックスとして使用しています。キーホルダーもついておりますので管理しやすいです。大きさもちょうどよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
暗証番号を忘れてしまった場合でも、開閉は可能ですか。
回答:
付属のシリンダーキーで開閉が可能です。
1が参考にしています
2023-10-23
質問:
ダイヤルで開閉する場合も、シリンダーキーが必要ですか。
回答:
ダイヤルで開閉する場合、シリンダーキーは不要です。
1が参考にしています
2023-10-23
質問:
暗証番号の再設定は何回まで可能ですか。
回答:
再設定の回数に制限はございませんが、設定後に暗証番号を忘れた場合は再設定はできません。
1が参考にしています
2023-10-23
質問:
ハンガーフレームのみで取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-23

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする