SRD-601WH 大容量加湿器 siroca 34681544

SRD-601WH 大容量加湿器 siroca 34681544 SRD-601WH 大容量加湿器 siroca 34681544 SRD-601WH 大容量加湿器 siroca 34681544

大容量加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34681544 品番SRD-601WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

連続運転最大12時間、大容量だから水切れしない。一晩中、潤い続く大容量5L加湿器。
最大加湿量350mL/hで、たっぷり潤う。超音波式加湿で、ミストが熱くならない。
本体中央のツマミを回すだけで、簡単に噴霧量を変えられます。無段階でお好みの噴霧量に調節してお使い頂けます。
給水タンクと本体はそれぞれ独立しているので、給水時は給水タンクだけを持ち運ぶことができるのでらくらくです(本体を持ち運ぶ時は底面を持って運んでください)。
給水タンクには大きな取っ手がついているので、給水時の持ち運びなども便利です。
噴霧口は360°手動で変える事ができるので、どの方向へミストを向けるか、自由に決めることができます。

質量(kg)1.3(満水時:6.3) パールホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)30 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×310 電源コード(m)1.4 連続使用時間(時間)12 加湿方式超音波振動加湿方式 加湿量(mL/h)最大350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34681578
2016-11-22
用途:
事務所の加湿に

10%オフで買えれば、他社と比較して相違ない。大容量で冬季の健康管理に最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする