曜日別特売
02051025C10 DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34682895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ストレートラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本モジュール2材質炭素鋼全長l(mm)250注文コード34682895品番02051025C10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

対応モジュールは1~12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。

その他【累積ピッチ誤差】0.018(μm/1000mm)トラスコ品番544-7299材質炭素鋼全長(mm)250歯幅(mm)24高さ(mm)24モジュール2有効歯数40穴数2全長l(mm)250熱処理浸炭+高周波焼入れ有効山数40かみ合い高さ(mm)22
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする