※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
DYNA ストレートラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1本
モジュール
3
材質
炭素鋼
全長l(mm)
500
注文コード
34682965
品番
03051050C00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・全長l
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
対応モジュールは1~12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
その他
【累積ピッチ誤差】0.023(μm/1000mm)
トラスコ品番
544-2641
材質
炭素鋼
全長(mm)
500
歯幅(mm)
29
高さ(mm)
29
モジュール
3
有効歯数
54
全長l(mm)
500
熱処理
浸炭+高周波焼入れ
有効山数
54
かみ合い高さ(mm)
26
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません