曜日別特売
03051100C00 DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34682990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ストレートラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本モジュール3材質炭素鋼全長l(mm)1000注文コード34682990品番03051100C00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

対応モジュールは1~12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。

その他【累積ピッチ誤差】0.026(μm/1000mm)トラスコ品番543-6264材質炭素鋼全長(mm)1000歯幅(mm)29高さ(mm)29モジュール3有効歯数108全長l(mm)1000熱処理浸炭+高周波焼入れ有効山数108かみ合い高さ(mm)26
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする