曜日別特売
04051150C10 DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34683096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ストレートラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本モジュール4材質炭素鋼全長l(mm)1500注文コード34683096品番04051150C10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

対応モジュールは1~12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。

その他【累積ピッチ誤差】0.028(μm/1000mm)トラスコ品番543-9472材質炭素鋼全長(mm)1500歯幅(mm)39高さ(mm)39モジュール4有効歯数120穴数12全長l(mm)1500熱処理浸炭+高周波焼入れ有効山数120かみ合い高さ(mm)35
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする