清水製作所[継手]
SR33URアダプタ(ユニファイネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5/16×25
7/16×6
1/2×6
9/16×9
3/4×12
7/8×12
1.1/16×19
1.5/16×25
7/16×3
9/16×6
3/4×9
1.1/16×25
1.5/16×19
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34683546
品番
SR33UR-1.5/16×25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
41.1
寸法B(mm)
50
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
1.5/16×25
ねじ径T1
1.5/16-12
ねじ径T2
R1
寸法E(mm)
36
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
22
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。