PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34685817 品番PA768-HJ6CRM3G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )

バーコード
【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード
】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) 通信方式【Bluetooth】Bluetooth5.2,BLE5,Class1.5【WLAN】WLAN6E,2.4GHz&5GHz&6GHz,デュアルバンドサポート【IEEE】802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2×2MU-MIMO)【セキュリティ】WPA3,WPA2,WPA&WEP バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲5〜95 メモリー6GBRAM/64GB フラッシュROM ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2340 X 1080 (フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット) 使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU 保存温度範囲(℃)-40〜70(バッテリ取り外し時) OSAndroid14または12 言語表示多言語対応 耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP68(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS/AER バッテリー稼動時間最長16 タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータLED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20〜55 カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/オートフォーカス/フラッシュライト付/Google ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする