オオニシ
オオニシの 内装商品
オオニシの 吊り金具
オオニシの 衣服用フック
コートハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34685869
品番
04-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本体は天然木を使用し、優しい印象を与えるデザイン
シンプルな形で部屋にもぴったり馴染む
フックが3つ付いています
材質
天然木(ラッカー仕上げ)
色
ナチュラル
質量(g)
220
幅(cm)
45
耐荷重(kg)
6
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
5.5