コートハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34685905 品番 32-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本体は天然木を使用し、優しい印象を与えるデザイン
シンプルな形で部屋にもぴったり馴染む
ひっかけ部分が4つ付いています

材質天然木(ラッカー仕上げ) ナチュラル 質量(g)340 幅(cm)85 耐荷重(kg)6 高さ(cm)4.2 奥行き(cm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする