台所用換気扇 25cm フィルターコンパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34686000 品番EX-253LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

羽根の取外しがワンタッチで可能
油捕集の大容量化で安心・快適
安全性・メンテナンス性に配慮
交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
使用済みフィルター簡易着脱可能
フィルター二つ折り可能(廃却時)

消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする