三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
台所用換気扇 25cm クリーンコンパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34686009
品番
EX-253L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お掃除ラクラク&とっても省エネ!
羽根の取外しがワンタッチで可能
油捕集の大容量化で安心・快適
安全性・メンテナンス性に配慮
交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力
20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)
2.7
フィルター
フィルターレス
騒音値(dB)
35.5/36(50Hz/60hz)
風量
900/900(50Hz/60Hz)
シャッター
連動式
羽根寸法(cm)
25