イノマタ化学
イノマタ化学の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
イノマタ化学の ペーパーホルダー
ターンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34686018
品番
0096
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キッチンペーパーを上から差して、あとは磁石でどこにでもくっつけれます。
輪ゴムが掛けられる便利フック付き
材質
本体・クリップ/スチロール樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、マグネット/フェライト磁石
色
ホワイト
質量(g)
407
幅(cm)
32.4
高さ(cm)
17.6
奥行き(cm)
11.2
繰り返し・詰め替え
対応