画像準備中

H56A 光沢フォト用紙 1118mm×30.5M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34686325 品番H053718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●本体サイズ(H):119mm●白色度:92%●本体重量(g):8000●本体サイズ(W):1118mm●本体サイズ(D):119mm●サイズ(規格):1118mm×30.5M タイプ印画紙 厚さ205μ 秤量200g/m2 入数1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする