中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の 写真用紙
H66A 半光沢フォト用紙 1118mm×30.5M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34686341
品番
H053719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(規格):1118mm×30.5M●本体サイズ(H):119mm●本体サイズ(D):119mm●白色度:92%●本体重量(g):8000●本体サイズ(W):1118mm
色
白
タイプ
印画紙
厚さ
205μ
秤量
200g/m2
入数
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません