画像準備中

QX-S7GT-PW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34686359 品番 B02014-00721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)

ポート数10 最大消費電力(W)233 通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×2 仕様●本体サイズ(D):400mm●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):5500●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●ラックマウントキット:あり(オプション)●冷却ファン:あり●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):420mm●標準ポート数:8 電源AC100V(90〜110V),50/60Hz マグネット標準添付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする