画像準備中

ローラーシェードドライバー E1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34686596 品番RSD-M01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラインド ロールスクリーン カーテン ロールシェード 自動開閉 アカラ ロールカーテン Alexa お風呂 ブラインド 自動化 ローラーシェード ドライバー E1 音声操作 スケジュール スマートホーム HomeKit Google Home Siri 充電式バッテリー ハブが必要、Zigbee 3.0 プロトコル対応、幅広い互換性( Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Assistant、IFTTT、Alice、Marusya がサポート)

仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする