画像準備中

ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合 注文コード34686788 品番12W80001JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする