画像準備中

4K液晶テレビ 43V型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34687007 品番TV-43W80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。

付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 仕様●本体重量(g):8000●電波法:適合●画素数(水平):3840●地上デジタルチューナー数:2個●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●BSデジタルチューナー数:2個●光デジタル音声出力端子数:1個●本体サイズ(H×W×D):613x958x248●PC入力端子:なし●LAN端子:1●メモリカードスロット:なし●年間消費電力量:113kWh/年●J-Moss:対応●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●電気用品安全法(本体):適合●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●音声映像入力端子:ビデオ入力端子 備考テレビスタンド含む 定格消費電力117W スピーカー20W(10W+10W) 画面サイズ43型 アスペクト比16:09 パネル種類VA×LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする