付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
仕様●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子
備考テレビスタンド含む
定格消費電力155W
スピーカー20W(10W+10W)
画面サイズ50型
アスペクト比16:09
パネル種類VA×LED