画像準備中

QNAP NAS/TS-432PXUミドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0〜40℃●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●メモリースロット数:1本●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●ホットスワップ:対応●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●筐体タイプ:ラックマウント●本体重量(g):10200●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1 注文コード34687095 品番T432PXUM104ES5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0〜40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。

構成HDドライブ: 4×ミドル 1TB 実効容量約 2.16 TB (工場出荷時RAIDの場合) 仕様●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0〜40℃●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●メモリースロット数:1本●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●ホットスワップ:対応●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●筐体タイプ:ラックマウント●本体重量(g):10200●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1 消費電力(W)39.6 メモリー容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする