PM-L255 LEDセンサー付ライト ELPA 34687213

PM-L255 LEDセンサー付ライト ELPA 34687213 PM-L255 LEDセンサー付ライト ELPA 34687213 PM-L255 LEDセンサー付ライト ELPA 34687213

LEDセンサー付ライト

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34687213 品番PM-L255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暗闇で人に反応し自動点灯!
配線不要。便利な乾電池式
ハンディライトとして持ち運べる!
脱着式ホルターから取り外せば、自由に持ち運べます。

用途
廊下や玄関、階段の灯りに。物置や倉庫、クローゼットの明かりに。
持ち運べるので、防災時の非常灯に。置いて使えば、ちょっとした灯りに。
電池寿命
(センサーモード時)約8ヶ月(1日10回点灯時)
(常時点灯モード時)約40時間(連続点灯時)
付属品ネジ×2本、ネジ用プラグ×2個、両面テープ(センサーライト置き台の背面に付属) 質量(g)94 センサー明暗センサー(動作照度 約5ルクス以下で点灯、約10ルクスで消灯) 光源白色LED×2灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×40×178 電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 設置場所屋内専用 電球の種類LED
注意
※本体が濡れる様な場所では、ご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34687213
2013-02-27
用途:
半畳ほどの物入れの屋根部分に使用
個人のお客様

ドアを開けた時にタイムラグがなく点灯するので便利、あまり明るいとは言えないが今まで真っ暗な中で物を探していたのでこの明るさで満足。
 ビス止めの仕方が悪いのかライト部分がゆるくなり外れて落ちやすくなった、今はひもで固定して使用している。

対象商品:
34687213
2013-02-14
用途:
廊下
農・林・水産業

十分明るい

対象商品:
34687213
2013-02-13
用途:
懐中電灯の代わりに

取付方法に磁石が有れば

対象商品:
34687213
2013-03-04
用途:
電気を消した後の施錠用の明かり

購入して2日目までは「便利でいい買い物したな」と思っていました。
が、3日目にセンサーが反応しない状態に。
スイッチの切り替えでは点灯するのですが、感知で点かないことには意味がありません。
パッケージも捨てた後なので、返品しようにもできずに机の上で転がせています。
価格相応の商品なのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
一度メーカーまでご相談ください。
http://www.elpa.co.jp/inquiry/index.html
よろしくお願いいたします。

対象商品:
34687213
2012-05-25
用途:
廊下や玄関の照明に。

値段が、アマゾンで980円でした。注文してから後悔。
使用感は、申し分ないです。
夜、トイレに行くにも、蛍光灯つけないで良いし
便利です。
アマゾンで2個追加購入しました。

5人が参考にしています
対象商品:
34687213
2012-07-17
用途:
防災備品、夜間の足元灯等で便利です。了

良いです。了

対象商品:
34687213
2012-01-30
用途:
玄関の足元照明として使用しました。

コンセントが必要なく、何処でも取り付け可能なので、大変使い勝手が良かったです。使い捨てでも良いやと思い使っていますが、今の所、充分持続しています。値段も安く、お買い得したなと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
34687213
2011-12-23
用途:
階段の灯りに

夜間家の階段は暗く、LED常時点灯も勿体ないです。本製品を各場所に設置していますがセンサーの反応もよく重宝しています。電池はモノタロウさんの箱入り単3アルカリ電池です。セットで購入がベストです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする