画像準備中

MousePro G4-I5U01BK-B (i5-1335U/16/500)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34687375 品番G4I5U01BKBCAW101DEC-BPQDL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。
eSIM対応の新型モジュール搭載。通常SIMとeSIMの使い分けが可能。
Windows Hello 顔認証対応の100万画素WEBカメラを搭載。
HDMI 端子に加え、Type-C形状のThunderbolt 4端子搭載で最大3画面表示。

仕様●メモリスロット(空/全):0/1●スリープ時消費電力:0.7W●標準消費電力:3.1W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●国際エネルギースター:適合●メインメモリ(最大):40GB●その他インターフェース:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:通常+eSIM対応●ストレージタイプ:NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8 mm●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●本体重量(g):947●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei5-1335U( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.60GHz / 12MB )●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:適合●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1335U●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 13.73 / 195% (AAA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●メモリタイプ:DDR5-4800●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオ スピーカー(内蔵) キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:100万画素( Windows Hello 顔認証対応 ) グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)/Thunderbolt4 ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする