画像準備中

WS IoT2025fS Std 4ドライブラックマウントNAS 4TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34687531 品番HDL4-Z25SATB04U
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●搭載済ストレージ容量:4000GB●ホットスワップ:対応●WebDAV:対応●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●本体重量(g):8300●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:4000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする