ニードルバルブ付パージ流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体Air ガスの種類Air 流量レンジ(L/min)1〜10 注文コード34687895 品番RK1600R-10-B-Air-10
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合流体・ガスの種類・流量レンジなど50種類から選べます 他の種類を見る

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。

用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
ガスの種類Air 流量レンジ(L/min)1〜10 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)68 材質真鍮(ブロック) 全長(mm)100 最大流量(L/min)10 接続口径(Rc)1/8 目盛10:1(有効) 精度±5%F.S. 寸法D(mm)81 寸法E(mm)64 寸法B(mm)94 寸法C(mm)100 耐圧(MPa)0.5(G) 精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)60 材質(Oリング)NBR 適合流体Air 材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK) バルブ有り 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部 目盛刻み(L/min)0.5 最小流量(L/min)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする