※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
ニードルバルブ付パージ流量計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合流体
Air
ガスの種類
Air
流量レンジ(L/min)
2〜20
注文コード
34687904
品番
RK1600R-10-B-Air-20
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・ガスの種類・流量レンジ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
ガスの種類
Air
流量レンジ(L/min)
2〜20
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
68
材質
真鍮(ブロック)
全長(mm)
100
最大流量(L/min)
20
接続口径(Rc)
1/8
目盛
10:1(有効)
精度
±5%F.S.
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
64
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
100
耐圧(MPa)
0.5(G)
精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
60
材質(Oリング)
NBR
適合流体
Air
材質(接液部)
真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK)
バルブ
有り
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
目盛刻み(L/min)
1
最小流量(L/min)
2