※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK1600R-12-S-Air-20 ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 34688026 RK1600R-12-S-Air-20 ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 34688026

ニードルバルブ付パージ流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体Air ガスの種類Air 流量レンジ(L/min)2〜20 注文コード34688026 品番RK1600R-12-S-Air-20
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合流体・ガスの種類・流量レンジなど50種類から選べます 他の種類を見る

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。

用途
環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
ガスの種類Air 流量レンジ(L/min)2〜20 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)88 材質SUS304(ブロック) 全長(mm)120 最大流量(L/min)20 接続口径(Rc)1/8 目盛10:1(有効) 精度±5%F.S. 寸法D(mm)101 寸法E(mm)84 寸法B(mm)114 寸法C(mm)120 耐圧(MPa)0.5(G) 精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)60 材質(Oリング)バイトン 適合流体Air 材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、PCTFE、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK) バルブ有り 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部 目盛刻み(L/min)1 最小流量(L/min)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする