仕様●ディスプレイサイズ:12.4型●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:搭載●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/1●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●WWAN:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●CPU詳細:Corei5-1335U●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●本体重量(g):1029●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●メモリカードスロット:あり(SD)●ストレージタイプ:SSD
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1*2,USB3.0*3
オフィスソフトなし